Eriks
GEDORE

GEDORE 42 KEL 4 Winkelschraubendreher, extra lang

  • ERIKS:23065161
  • Hersteller:6370330
Image 1
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Zur Liste hinzufügen

3,74 €/ Stückexkl. MwSt

4,38 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Kugelkopf
Ja
Klingenlänge
29 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
4 mm
Gesamtlänge
144 mm
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein