3,23 €/ Stückexkl. MwSt
3,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Kugelkopf | Ja |
Klingenlänge | 23 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Schlüsselweite | 3 mm |
Gesamtlänge | 129 mm |
Mit Kugelkopf | Ja |
Kappe drehbar | Nein |
Material Griff | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |