Eriks
GEDORE

GEDORE 42 KEL 12 Winkelschraubendreher, extra lang

  • ERIKS:23065166
  • Hersteller:6370920
Image 1
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Zur Liste hinzufügen

13,86 €/ Stückexkl. MwSt

16,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Kugelkopf
Ja
Klingenlänge
57 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
12 mm
Gesamtlänge
262 mm
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein