Eriks
GEDORE

GEDORE 42 KEL 10 Winkelschraubendreher, extra lang

  • ERIKS:23065165
  • Hersteller:6370840
Image 1
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Zur Liste hinzufügen

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Kugelkopf
Ja
Klingenlänge
50 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
10 mm
Gesamtlänge
234 mm
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein