Eriks
GEDORE

GEDORE 42 EL 7/32AF Winkelschraubendreher, extra lang, 7/32AF (5,5 MM)

  • ERIKS:11893292
  • Hersteller:1543342
Image 1
Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

3,23 €/ Stückexkl. MwSt

3,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
186 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
5.5 mm
Gesamtlänge
186 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Ja
VDE-geprüft
Nein