Eriks
GEDORE

GEDORE 42 EL 14 Winkelschraubendreher, extra lang, 14 mm

  • ERIKS:23064470
  • Hersteller:6351970
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936
Zur Liste hinzufügen

17,32 €/ Stückexkl. MwSt

20,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
70 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
14 mm
Gesamtlänge
264 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein