Eriks
GEDORE

GEDORE 42 EL 10 Winkelschraubendreher, extra lang, 10 mm

  • ERIKS:23064468
  • Hersteller:6351700
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
50 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
10 mm
Gesamtlänge
234 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein