Eriks
GEDORE

GEDORE 42 7 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064427
  • Hersteller:6340930
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

1,61 €/ Stückexkl. MwSt

1,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
41 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
7 mm
Klingendurchmesser
7 mm
Gesamtlänge
103 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein