Eriks
GEDORE

GEDORE 42 7/32AF (5,5MM) Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064441
  • Hersteller:6344840
Image 1
Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt.
Zur Liste hinzufügen

1,39 €/ Stückexkl. MwSt

1,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
32 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
5.5 mm
Klingendurchmesser
5.5 mm
Gesamtlänge
82 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein