Eriks
GEDORE

GEDORE 42 6 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064426
  • Hersteller:6340850
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

1,30 €/ Stückexkl. MwSt

1,52 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
38 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
6 mm
Klingendurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
97 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein