92,39 €/ Stückexkl. MwSt
108,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Klingenlänge | 157 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Schlüsselweite | 32 mm |
Klingendurchmesser | 32 mm |
Gesamtlänge | 345 mm |
Mit Kugelkopf | Nein |
Kappe drehbar | Nein |
Material Griff | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |