63,51 €/ Stückexkl. MwSt
74,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Kugelkopf | Nein |
Klingenlänge | 142 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Schlüsselweite | 30 mm |
Klingendurchmesser | 30 mm |
Gesamtlänge | 315 mm |
Mit Kugelkopf | Nein |
Kappe drehbar | Nein |
Material Griff | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |