Eriks
GEDORE

GEDORE 42 22 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064435
  • Hersteller:6341820
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

23,10 €/ Stückexkl. MwSt

27,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
102 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
22 mm
Klingendurchmesser
22 mm
Gesamtlänge
211 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein