15,02 €/ Stückexkl. MwSt
17,57 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Klingenlänge | 80 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Schlüsselweite | 17 mm |
Klingendurchmesser | 17 mm |
Gesamtlänge | 175 mm |
Mit Kugelkopf | Nein |
Kappe drehbar | Nein |
Material Griff | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |