Eriks
GEDORE

GEDORE 42 12 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064431
  • Hersteller:6341310
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

4,60 €/ Stückexkl. MwSt

5,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
57 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
12 mm
Klingendurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
136 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein