Eriks
GEDORE

GEDORE 42 10 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064430
  • Hersteller:6341230
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

3,23 €/ Stückexkl. MwSt

3,78 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
50 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
10 mm
Klingendurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
121 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein