Eriks
GEDORE

GEDORE 42 1,5 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064420
  • Hersteller:6340260
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

0,62 €/ Stückexkl. MwSt

0,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
15.5 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
1.5 mm
Klingendurchmesser
1.5 mm
Gesamtlänge
45 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein