Eriks
GEDORE

GEDORE 42 1/4AF Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23064442
  • Hersteller:6344920
Image 1
Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Zur Liste hinzufügen

1,39 €/ Stückexkl. MwSt

1,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
36.5 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gesamtlänge
92 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein