Eriks
GEDORE

GEDORE 42 1,3 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23065146
  • Hersteller:6342470
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

0,78 €/ Stückexkl. MwSt

0,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
13 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
1.3 mm
Klingendurchmesser
1.3 mm
Gesamtlänge
40 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein