Eriks
GEDORE

GEDORE 42 0,7 Winkelschraubendreher

  • ERIKS:23065145
  • Hersteller:6342200
Image 1
Ausführung nach DIN ISO 2936, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

0,78 €/ Stückexkl. MwSt

0,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Klingenlänge
7 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Schlüsselweite
0.7 mm
Klingendurchmesser
0.7 mm
Gesamtlänge
32 mm
Mit Kugelkopf
Nein
Kappe drehbar
Nein
Material Griff
Sonstige
VDE-geprüft
Nein