Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Anzugsdrehmoment | von 40 bis 200 Nm |
Gesamtlänge | 410 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |