Eriks
GEDORE

GEDORE 41 BV 30 Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt

  • ERIKS:23063635
  • Hersteller:6338600
Image 1
Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
Zur Liste hinzufügen

341,86 €/ Stückexkl. MwSt

399,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
Sonstige in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
910 mm
Gewicht
5115 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
30 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
43 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
15 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein