341,86 €/ Stückexkl. MwSt
399,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | Sonstige in |
Kardangelenk | Nein |
Durchsteckausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Länge | 910 mm |
Gewicht | 4725 g |
Material | Stahl |
Anschlussmaß | 46 mm |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Nein |
Geeignet für Bits | Nein |
Umschaltbar | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Stahlbauknarre | Nein |
Höhe | 43 mm |
Mit Griff | Ja |
Drehgriff | Nein |
Ausziehbarer Griff | Nein |
Rückschwenkwinkel | 15 ° |
Steckverriegelung | Nein |
Integrierte Entriegelung | Nein |
Gelenkkopf | Nein |
Drehbarer Kopf | Nein |
VDE-geprüft | Nein |