Eriks
GEDORE

GEDORE 41 32 Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm UD

  • ERIKS:23063629
  • Hersteller:6339250
Image 1
Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring
Zur Liste hinzufügen

262,66 €/ Stückexkl. MwSt

307,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
Sonstige in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
620 mm
Gewicht
2330 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
32 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
27.9 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
11.25 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein