Eriks
GEDORE

GEDORE 406 Hobbysäge

  • ERIKS:23115447
  • Hersteller:6501020
Image 1
Für Holz und Metall, Ausladung 50 mm, Für Stiftsägeblätter 145 mm, Sägeblatt No. 404 A-406 A
Zur Liste hinzufügen

19,80 €/ Stückexkl. MwSt

23,17 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Metallsägebogen
Länge
250 mm
Ausführung
Bügelsäge
Sägeblattlänge
145 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zugsäge
Ja
Sägeblatt
Einseitig
Sägeblatt wechselbar
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Aluminium
Ja
VDE-geprüft
Nein