Eriks
GEDORE

GEDORE 404 Kleine Metallsäge PUK 290 mm

  • ERIKS:23115424
  • Hersteller:6500480
Image 1
Sägeblatt No. 404 A-406 A, Bimetall-Sägeblatt No. 407 A
Zur Liste hinzufügen

10,78 €/ Stückexkl. MwSt

12,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Metallsägebogen
Länge
290 mm
Ausführung
Bügelsäge
Sägeblattlänge
145 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zugsäge
Nein
Sägeblatt
Einseitig
Sägeblatt wechselbar
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Aluminium
Ja
VDE-geprüft
Nein