Eriks
GEDORE

GEDORE 403 Metallbügelsäge

  • ERIKS:23115423
  • Hersteller:6500210
Image 1
Mit verstellbarem Stahlrohrbügel, Für 10" und 12" Metallsägeblätter, komplett mit No. 403 A-405 A, Sägeblatt einseitig (No. 403 A-405 A) und zweiseitig (No. 403 B-405 B)
Zur Liste hinzufügen

28,62 €/ Stückexkl. MwSt

33,49 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Metallsägebogen
Länge
410 mm
Ausführung
Bügelsäge
Schutzisoliert 1000 V
0
Zugsäge
Nein
Sägeblatt
Zweiseitig
Sägeblatt wechselbar
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Aluminium
Ja
VDE-geprüft
Nein