3,58 €/ Stückexkl. MwSt
4,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Typ | Metallsägebogen |
Länge | 300 mm |
Ausführung | Bügelsäge |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zugsäge | Ja |
Sägeblatt | Einseitig |
Sägeblatt wechselbar | Ja |
Geeignet für Holz | Nein |
Geeignet für Kunststoff | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Aluminium | Ja |
VDE-geprüft | Nein |