Eriks
GEDORE

GEDORE 401 A Sägeblatt

  • ERIKS:23082438
  • Hersteller:5500000
Image 1
Für "Kleine Metallsäge" No. 401, Sägeblatt No. 401 A
Zur Liste hinzufügen

3,14 €/ Stückexkl. MwSt

3,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Sonstige
Ausführung
Blattsäge
Sägeblattlänge
200 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zugsäge
Ja
Sägeblatt
Zweiseitig
Sägeblatt wechselbar
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Aluminium
Ja
VDE-geprüft
Nein