Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-500 Schlosserhammer 500 g mit Eschenstiel

  • ERIKS:23075406
  • Hersteller:8586680
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel DIN 5111
Zur Liste hinzufügen

18,57 €/ Stückexkl. MwSt

21,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
500 g
Länge
320 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schlosserhammer
Antimagnetisch
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
500 g
Magnetisch
Nein
Wechselbare Spitze
Nein
Mit Nagelzieher
Nein
Mit Stielschutz
Nein
Mit Nagelhalter
Nein
Gesamtgewicht
625 g