Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-50 Schlosserhammer 50 g

  • ERIKS:23075438
  • Hersteller:8586090
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel DIN 5111
Zur Liste hinzufügen

13,50 €/ Stückexkl. MwSt

15,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
50 g
Länge
250 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schlosserhammer
Antimagnetisch
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
50 g
Magnetisch
Nein
Wechselbare Spitze
Nein
Mit Nagelzieher
Nein
Mit Stielschutz
Nein
Mit Nagelhalter
Nein
Gesamtgewicht
89 g