Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-300 Schlosserhammer 300 g mit Eschenstiel

  • ERIKS:23075408
  • Hersteller:8586330
Image 1
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel DIN 5111
Zur Liste hinzufügen

15,59 €/ Stückexkl. MwSt

18,24 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Gewicht
300 g
Länge
300 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schlosserhammer
Antimagnetisch
Nein
Werkstoff des Kopfes
Stahl
Gewicht Kopf
300 g
Magnetisch
Nein
Wechselbare Spitze
Nein
Mit Nagelzieher
Nein
Mit Stielschutz
Nein
Mit Nagelhalter
Nein
Gesamtgewicht
440 g