74,25 €/ Stückexkl. MwSt
86,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Spannbereich | 0 - 160 mm |
Für max. Rohrdurchmesser | 6" |
Länge | 257 mm |
Gewicht | 379 g |
Ausführung | Bandschlinge |
Geeignet für Ölfilter | Ja |
Mit Antirutschbelag | Ja |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Griffausführung | 1-Komponenten |