Eriks
GEDORE

GEDORE 3550-20 UK Drehmomentschlüssel Torcoflex 1/2" 40-200 Nm

  • ERIKS:13606498
  • Hersteller:2958058
Image 1
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789: 2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2: 2017, Für den kontrollierten Rechtsanzug
Zur Liste hinzufügen

206,30 €/ Stückexkl. MwSt

241,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE