Eriks
GEDORE

GEDORE 34 Doppel-Gelenkschlüssel 13x17 mm

  • ERIKS:23070535
  • Hersteller:6299600
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
Zur Liste hinzufügen

52,00 €/ Stückexkl. MwSt

60,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern
Ja
Geeignet für Außen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben
Nein
Schlüsselweite klein
13 mm
Schlüsselweite groß
17 mm
Länge
275 mm
Kopfbreite klein
19.2 mm
Kopfbreite groß
24.2 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt