Eriks
GEDORE

GEDORE 3296 Gelenkgriff 3/4"

  • ERIKS:23063319
  • Hersteller:6279250
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Zur Liste hinzufügen

100,30 €/ Stückexkl. MwSt

117,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4"
Kardangelenk
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung
Gerade
Anschlussmaß
20 mm
Länge
547 mm
Gleitgriff
Nein
Geprüft nach ISO 3315
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein