513,46 €/ Stückexkl. MwSt
600,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 940 mm |
Ausführung Ring | Doppelsechskant |
Schlüsselweite | 65 mm |
Mit Einlegering | Ja |
Kopfbreite | 105 mm |
Kopfhöhe | 36.5 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 7204 g |