328,66 €/ Stückexkl. MwSt
384,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 760 mm |
Ausführung Ring | Doppelsechskant |
Schlüsselweite | 55 mm |
Mit Einlegering | Ja |
Kopfbreite | 92 mm |
Kopfhöhe | 33.5 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 3011 g |