236,27 €/ Stückexkl. MwSt
276,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 635 mm |
Ausführung Ring | Doppelsechskant |
Schlüsselweite | 46 mm |
Mit Einlegering | Ja |
Kopfbreite | 78.1 mm |
Kopfhöhe | 31.5 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 2302 g |