163,66 €/ Stückexkl. MwSt
191,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 500 mm |
Ausführung Ring | Doppelsechskant |
Schlüsselweite | 41 mm |
Mit Einlegering | Ja |
Kopfbreite | 63.6 mm |
Kopfhöhe | 21.5 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 1098 g |