Eriks
GEDORE

GEDORE 31 KR 20-36 Freilaufknarre mit Ring UD-Profil

  • ERIKS:23067546
  • Hersteller:6256120
Image 1
Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren Einsatzringen (No. 31 R), Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Zur Liste hinzufügen

157,06 €/ Stückexkl. MwSt

183,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
500 mm
Ausführung Ring
Doppelsechskant
Schlüsselweite
36 mm
Mit Einlegering
Ja
Kopfbreite
63.6 mm
Kopfhöhe
21.5 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Gewicht
1162 g