124,06 €/ Stückexkl. MwSt
145,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 400 mm |
Ausführung Ring | Doppelsechskant |
Schlüsselweite | 32 mm |
Mit Einlegering | Ja |
Kopfbreite | 51.6 mm |
Kopfhöhe | 19.5 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 684 g |