92,39 €/ Stückexkl. MwSt
108,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 305 mm |
Ausführung Ring | Doppelsechskant |
Schlüsselweite | 28 mm |
Mit Einlegering | Ja |
Kopfbreite | 44.6 mm |
Kopfhöhe | 18.5 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 466 g |