Eriks
GEDORE

GEDORE 31 KR 12-27 Freilaufknarre mit Ring UD-Profil

  • ERIKS:23067542
  • Hersteller:6255150
Image 1
Friktionsschlüssel (No. 31 K) mit auswechselbaren Einsatzringen (No. 31 R), Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr, Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm
Zur Liste hinzufügen

92,39 €/ Stückexkl. MwSt

108,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
305 mm
Ausführung Ring
Doppelsechskant
Schlüsselweite
27 mm
Mit Einlegering
Ja
Kopfbreite
44.6 mm
Kopfhöhe
18.5 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Gewicht
474 g