48,86 €/ Stückexkl. MwSt
57,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/8" in |
Kardangelenk | Nein |
Durchsteckausführung | Ja |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Länge | 200 mm |
Gewicht | 246 g |
Material | Stahl |
Anschlussmaß | 10 mm |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Geeignet für Bits | Nein |
Umschaltbar | Nein |
Explosionsgeschützt | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Stahlbauknarre | Nein |
Höhe | 18 mm |
Mit Griff | Ja |
Drehgriff | Ja |
Ausziehbarer Griff | Nein |
Rückschwenkwinkel | 10 ° |
Steckverriegelung | Nein |
Integrierte Entriegelung | Nein |
Gelenkkopf | Nein |
Drehbarer Kopf | Nein |
VDE-geprüft | Nein |