Eriks
GEDORE

GEDORE 3090 KR-10 Kardanverlängerung 3/8" 250 mm

  • ERIKS:11894064
  • Hersteller:1845764
Image 1
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu
Zur Liste hinzufügen

29,60 €/ Stückexkl. MwSt

34,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
3090 KR
Typ
Universal Extension
Anschlussmaß
3/8
Gewicht
210 g
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Anschlussmaß
10 mm
Anschlussmaß
0.375 in
Länge
250 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Poliert, verchromt
Geprüft nach ISO 3316
Nein