Eriks
GEDORE

GEDORE 3090-12 Verlängerung 3/8" 305 mm

  • ERIKS:23063754
  • Hersteller:6238570
Image 1
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

25,22 €/ Stückexkl. MwSt

29,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8"
Länge
305 mm
Anschlussmaß
10 mm
Vierkant
10 mm (3/8")
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein