Eriks
GEDORE

GEDORE 3081 Winkelgriff 3/8"

  • ERIKS:23063294
  • Hersteller:6236360
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

19,80 €/ Stückexkl. MwSt

23,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8"
Kardangelenk
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung
Rechtwinklig
Anschlussmaß
10 mm
Länge
180 mm
Gleitgriff
Nein
Geprüft nach ISO 3315
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein