Eriks
GEDORE

GEDORE 306 22 Schlag-Ringschlüssel 22 mm

  • ERIKS:23898735
  • Hersteller:1344331
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

23,36 €/ Stückexkl. MwSt

27,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
306
Typ
Ring Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
22 mm
Typ
Ringschlagschlüssel
Gebogen
Nein
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
165 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
240 g
Kopfbreite groß
43 mm
Kopfhöhe groß
15 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein