Eriks
GEDORE

GEDORE 30 3/8AF Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 3/8"

  • ERIKS:23060522
  • Hersteller:6232530
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
3/8" in
Länge
28 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
3/8"
Schlüsseltiefe
9 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein